Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SANDVIK COROMANT T200-SD100AE-10-24 D115 Tap, #10-24 Thread Size, 15/16 Inch Thread Length, 2 13/16 Inch Length, 3 Flutes | CT9UQU 32PJ90

SANDVIK COROMANT T200-SD100AE-10-24 D115 Tap, #10-24 Thread Size, 15/16 Inch Thread Length, 2 13/16 Inch Length, 3 Flutes

På lager
Vare: CT9UQU Model: T200-SD100AE-10-24 D115Kryssreferanse: 32PJ90

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
306NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
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
SANDVIK COROMANT T200-SD100AE-10-24 D115 Tap, #10-24 Thread Size, 15/16 Inch Thread Length, 2 13/16 Inch Length, 3 Flutes
306NOK / enhet