Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SANDVIK COROMANT T100-KM101DA-M20 D210 Kran, M20X2.5 Gjengestørrelse, 1 1/8 tomme Gjengelengde, 5 1/2 tomme Lengde, Halvbunning | CT9UPT 411X36

SANDVIK COROMANT T100-KM101DA-M20 D210 Tap, M20X2.5 gjengestørrelse, 1 1/8 tommer trådlengde, 5 1/2 tommers lengde, halvbunnende

På lager
Vare: CT9UPT Modell: T100-KM101DA-M20 D210Kryssreferanse: 411X36
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
749NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2178
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANDVIK COROMANT T100-KM101DA-M20 D210 Tap, M20X2.5 gjengestørrelse, 1 1/8 tommer trådlengde, 5 1/2 tommers lengde, halvbunnende
749NOK / enhet