Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SANDVIK COROMANT 5513 024-01 Skrue | CT9UJF 5HKZ8

SANDVIK COROMANT 5513 024-01 Skrue

På lager
Vare: CT9UJF Modell: 5513 024-01Kryssref: 5HKZ8

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
SANDVIK COROMANT 3021 011-764 Sekskant Skrunøkkel, Sekskant Skrunøkkel | CT9UJA 40H301 3021 011-764nøkkel74NOK
SANDVIK COROMANT 3214 010-359 Sekskantskrue, Sekskantskrue | CT9UJB 40H089 3214 010-359Skru6NOK
SANDVIK COROMANT 5512 086-03 Skrue | CT9UJC 5HKV9 5512 086-03Skru58NOK
SANDVIK COROMANT 5513 020-34 Skrue | CT9UJD 5HKX7 5513 020-34Skru22NOK
SANDVIK COROMANT 5512 032-01 Skrue | CT9UJE 5HKU5 5512 032-01Skru13NOK
SANDVIK COROMANT 5512 084-01 Skrue, Skrue | CT9UJG 5HKV5 5512 084-01Skru19NOK
SANDVIK COROMANT 5516 010-01 Skrue, Skrue | CT9UJH 5HLC7 5516 010-01Skru11NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANDVIK COROMANT 5513 024-01 Skrue
22NOK / enhet