SANDUSKY LEE TA4R462472-09 Mobilt oppbevaringsskap sveiset svart | AE3GCQ 5DCT3

SANDUSKY LEE TA4R462472-09 Mobilt oppbevaringsskap sveiset svart

Vare: AE3GCQ Modell: TA4R462472-09Kryssref: 5DCT3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

12 810 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMobil lagringsskap
Montert / Umontertmontert
MonteringSveiset
SkapfargeSvart
Caster(2) 5 "Drei og (2) 5" med bremser
Type hjul(2) Sving og (2) Sving med bremser
Hjul Dia.5"
Dør Typestandard
FinishPulverlakk
Måler20/22
HandleInnfelt
Låsesystem3 Point
MaterialeStål
Antall dører2
Antall skuffer0
Antall hyller4
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde46 "
Hyllekapasitet230 lb.
StyrkevurderingIndustriell

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 117
Skipets høyde (cm)182.88
Skipets lengde (cm)116.84
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkapfargeSamlet breddeHyllekapasitetPris
SANDUSKY LEE TA4R362472-05 Mobilt oppbevaringsskap Dove Grey | AD6VZM 4BE60 TA4R362472-05Dove Grey36 "200 lb.11 133 NOK
RFQ
SANDUSKY LEE TA4R462472-05 Mobilt oppbevaringsskap Dove Grey | AD6VZP 4BE64 TA4R462472-05Dove Grey46 "230 lb.12 810 NOK
RFQ
SANDUSKY LEE TA4R362472-02 Mobilt oppbevaringsskap sveiset trekull | AE3GCK 5DCR8 TA4R362472-02Kull36 "200 lb.11 133 NOK
RFQ
SANDUSKY LEE TA4R362472-09 Mobilt oppbevaringsskap sveiset svart | AE3GCM 5DCT0 TA4R362472-09Svart36 "200 lb.11 133 NOK
RFQ
SANDUSKY LEE TA4R462472-02 Mobilt oppbevaringsskap sveiset trekull | AE3GCN 5DCT1 TA4R462472-02Kull46 "230 lb.12 810 NOK
RFQ
SANDUSKY LEE TA4R362472-00 Mobil lagringstransportskap, 36 x 24 x 72 tommer Størrelse | CM7ZLQ TA4R362472-00---13 958 NOK
RFQ
SANDUSKY LEE TA4R462472-00 Mobilt lagringstransportskap, 46 x 24 x 72 tommer Størrelse | CM7ZLR TA4R462472-00---17 448 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANDUSKY LEE TA4R462472-09 Mobilt oppbevaringsskap sveiset svart
12 810 NOK / enhet