SANDUSKY LEE TA4R 362472-07 Mobilt oppbevaringsskap 78 x 36 x 24 tommer sparkel | AF4PNQ 9EVR6

SANDUSKY LEE TA4R 362472-07 Mobilt oppbevaringsskap 78 x 36 x 24 tommer sparkel

Vare: AF4PNQ Modell: TA4R 362472-07Kryssreferanse: 9EVR6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

11 133 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringsskap
Montert / Umontertmontert
Monteringmontert
Skapfargeputty
Caster(4) Svingbare 4 "Dia. Polyhjul hjul (2 m / bremser)
Type hjul(2) Sving og (2) Sving med bremser
Hjul Dia.4"
Dør Typestandard
FinishPulverlakk
Måler22
Låsesystem3-punkts innfelt
MaterialeGalvanisert stål
Antall dører2
Antall skuffer0
Antall hyller4
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde36 "
Hyllekapasitet200 lb.
StyrkevurderingIndustriell

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 77.85
Skipets høyde (cm)182.88
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeMonteringSkapfargeSamlet breddeHyllekapasitetHjul Dia.MålerLåsesystemPris
SANDUSKY LEE TA11362430-04 Mobilt oppbevaringsskap sveiset sand | AE3GBU 5DCL8 TA11362430-0436 "SveisetSand36 "200 lb.5"20/223 Point5 748 NOK
SANDUSKY LEE TA4R 462472-07 Mobilt oppbevaringsskap 78 x 46 x 24 tommer sparkel | AF3XCM 8DYK6 TA4R 462472-0778 "montertputty46 "230 lb.4"223-punkts innfelt12 810 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANDUSKY LEE TA4R 362472-07 Mobilt oppbevaringsskap 78 x 36 x 24 tommer sparkel
11 133 NOK / enhet