SANDUSKY LEE TA11362430-04 Mobilt oppbevaringsskap sveiset sand | AE3GBU 5DCL8

SANDUSKY LEE TA11362430-04 Mobilt Oppbevaringsskap Sveiset Sand

På lager
Vare: AE3GBU Modell: TA11362430-04Kryssref: 5DCL8

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 748 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringsskap
Montert / Umontertmontert
MonteringSveiset
SkapfargeSand
Caster(2) 5 "Drei og (2) 5" med bremser
Type hjul(2) Sving og (2) Sving med bremser
Hjul Dia.5"
Dør Typestandard
FinishPulverlakk
Måler20/22
HandleEnkelt krom sving
Låsesystem3 Point
MaterialeStål
Antall dører2
Antall skuffer0
Antall hyller1
Generell dybde24 "
Total høyde36 "
Samlet bredde36 "
Hyllekapasitet200 lb.
StyrkevurderingIndustriell

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 46.27
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeMonteringSkapfargeSamlet breddeHyllekapasitetHjul Dia.MålerLåsesystemPris
SANDUSKY LEE TA4R 462472-07 Mobilt oppbevaringsskap 78 x 46 x 24 tommer sparkel | AF3XCM 8DYK6 TA4R 462472-0778 "montertputty46 "230 lb.4"223-punkts innfelt12 810 NOK
RFQ
SANDUSKY LEE TA4R 362472-07 Mobilt oppbevaringsskap 78 x 36 x 24 tommer sparkel | AF4PNQ 9EVR6 TA4R 362472-0778 "montertputty36 "200 lb.4"223-punkts innfelt11 133 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANDUSKY LEE TA11362430-04 Mobilt Oppbevaringsskap Sveiset Sand
5 748 NOK / enhet