SANDUSKY LEE EA2R361842-09 Oppbevaringsskap Standard | AE3FYP 5DCA3

SANDUSKY LEE EA2R361842-09 Oppbevaringsskap i benkehøyde Standard

På lager
Vare: AE3FYP Modell: EA2R361842-09Kryssreferanse: 5DCA3

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 807 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkap for høyde på skrivebordet
Montert / Umontertmontert
MonteringSveiset
SkapfargeSvart
Dør Typestandard
FinishPulverlakkert
Måler20/22
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseGREENGUARD-sertifisert
HandleInnfelt
Låsesystem3-Point
MaterialeStål
Antall dører2
Antall skuffer0
Antall hyller2
Generell dybde18 "
Total høyde42 "
Samlet bredde36 "
Hyllekapasitet200 lb.
StyrkevurderingIndustriell
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 41.73
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkapfargeGenerell dybdeSamlet breddeHyllekapasitetPris
SANDUSKY LEE EA2R361842-02 Oppbevaringsskap Standard | AE3FYL 5DCA0 EA2R361842-02Kull18 "36 "200 lb.4 807 NOK
SANDUSKY LEE EA2R361842-05 Oppbevaringsskap Standard | AE3FYN 5DCA2 EA2R361842-05Dove Grey18 "36 "200 lb.4 807 NOK
SANDUSKY LEE EA2R362442-02 Oppbevaringsskap i benkehøyde Standard | AE3FYQ 5DCA4 EA2R362442-02Kull24 "36 "200 lb.6 479 NOK
SANDUSKY LEE EA2R362442-05 Oppbevaringsskap Standard | AE3FYT 5DCA6 EA2R362442-05Dove Grey24 "36 "200 lb.6 479 NOK
SANDUSKY LEE EA2R362442-09 Oppbevaringsskap Standard | AE3FYU 5DCA7 EA2R362442-09Svart24 "36 "200 lb.6 479 NOK
SANDUSKY LEE EA2R462442-02 Oppbevaringsskap Standard | AE3FYV 5DCA8 EA2R462442-02Kull24 "46 "230 lb.9 700 NOK
SANDUSKY LEE EA2R462442-05 Oppbevaringsskap Standard | AE3FYX 5DCC0 EA2R462442-05Dove Grey24 "46 "230 lb.10 544 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANDUSKY LEE EA2R361842-09 Oppbevaringsskap i benkehøyde Standard
4 807 NOK / enhet