Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARAGON 8141-00 Timer Tining 120V 1 NO 2NC Brytere | AE7DJU 5X457

PARAGON 8141-00 Timer Tining 120V 1 NO 2NC Brytere

På lager
Vare: AE7DJU Modell: 8141-00Kryssreferanse: 5X457
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
1 757 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTid initiert, fjernkontroll for temperatur eller trykkavsluttet avriming
amps40
Kontakttype1 NO, 2 NC
VedleggsmaterialeTungt stål
Maks. På / av-sykluser1 til 6 sykluser per dag, minimum 4 timer mellom påfølgende avrimingssykluser
OppsigelsestypeSikkerhetskopiering av mekanisk avriming, beskytter mot sensorfeil
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9106908500
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellampsVedleggsmaterialeSakOppsigelsestypeSpenningPris
PARAGON A1400-00 Avrimingstimer 120V 21 min hver 6. time | AA3YXR 11Z778 A1400-0015PlastAvrimingstimer for boligerTid120188NOK
PARAGON B1400-00 Avrimingstimer 120V 8 Sykluser 21 Min | AA3YXT 11Z779 B1400-0015PlastAvrimingstimer for boligerTid120201NOK
PARAGON A1402-00 Avrimingstimer 120V 8 sykluser 21 min | AA3YXU 11Z780 A1402-0015PlastAvrimingstimer for boligerTid120240NOK
PARAGON G1400-00 Avrimingstimer 120V 6 sykluser 25 min | AA3YXV 11Z781 G1400-0015PlastAvrimingstimer for boligerTid120189NOK
PARAGON 9045-00 Avrimingskontroll 120/208/240V | AA4QKN 12Z384 9045-0030MetalTid initiert og tid avsluttet avrimingskontrollTid120/208/2402 328 NOK
PARAGON 8041-00 Avrimingskontroll 120V 6 sykluser | AA4QKP 12Z385 8041-0040MetalTid initiert og tid avsluttet avrimingskontrollTid1201 757 NOK
PARAGON 8047-00 Avrimingskontroll 120V | AA4QKQ 12Z386 8047-0040MetalTid initiert og tid avsluttet avrimingskontrollTid1201 964 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARAGON 8141-00 Timer Tining 120V 1 NO 2NC Brytere
1 757 NOK / enhet