SANDUSKY LEE CAC1362472-09 Kombinasjonsskap 24 Ga. | AD6VXX 4BB91

SANDUSKY LEE CAC1362472-09 Kombinasjonsoppbevaringsskap 24 Ga.

Vare: AD6VXX Modell: CAC1362472-09Kryssreferanse: 4BB91
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

11 732 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGarderobeskap
Montert / Umontertmontert
MonteringSveiset
SkapfargeSvart
Dør Typestandard
FinishPulverlakkert
Måler24
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseGREENGUARD-sertifisert
Handleenslig
Låsesystem3-Point
MaterialeStål
Antall dører2
Antall skuffer0
Antall hyller4
Generell dybde24 "
Total høyde72 "
Samlet bredde36 "
Hyllekapasitet180 lb.
StyrkevurderingIndustriell
StilKombinasjon
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 55.79
Skipets høyde (cm)187.96
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkapfargePris
SANDUSKY LEE CAC1362472-05 Kombinasjonsskap 24 Ga. | AD6VXW 4BB89 CAC1362472-05Dove Grey11 732 NOK
RFQ
SANDUSKY LEE CAC1362472-02 Kombinasjonsoppbevaringsskap 24 Ga. | AE3FUQ 5DAX6 CAC1362472-02Kull11 732 NOK
RFQ
SANDUSKY LEE CAW1362472-00 Garderobeskap, 36 x 24 x 72 tommer Størrelse | CM7ZMF CAW1362472-00-9 164 NOK
RFQ
SANDUSKY LEE CAW1362478-00 Garderobeskap, 36 x 24 x 78 tommer Størrelse | CM7ZMG CAW1362478-00-9 639 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANDUSKY LEE CAC1362472-09 Kombinasjonsoppbevaringsskap 24 Ga.
11 732 NOK / enhet