SANDPIPER 032.036.000. Pneumatisk væskenivåkontroll 1/2 tomme Npt | AG3REU 33UJ67

SANDPIPER 032.036.000. Pneumatisk væskenivåkontroll 1/2 tomme Npt

På lager
Vare: AG3REU Modell: 032.036.000.Kryssreferanse: 33UJ67

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 121 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæskenivåkontroll
Body MaterialStål
SamsvarCE
Tilkobling1 / 2 "PT
Montering1 / 2 "PT
Flyte Dia.6"
Flyte lengde6-7 / 8 tommer
Flytende materiale302 / 304 rustfritt stål
Høyde12.75 "
Lengde72 "
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.190 Degrees
MonteringsbrakettmaterialeStål
mounts1-1 / 2 "rør
OperasjonAutomatisk
Total lengde72 "
Stamlengde72 "
Stammateriale303 rustfritt stål
Bytt TypeMekanisk/pneumatisk
Slår av klUlike nivåer
Slår på klUlike nivåer
typenPneumatisk
Bredde9 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.35
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8481909085

Produktdetaljer:

    • Maks. Justering av vannivå (108)
    • Min. Justering av vannivå (4)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANDPIPER 032.036.000. Pneumatisk væskenivåkontroll 1/2 tomme Npt
28 121 NOK / enhet