SALSBURY INDUSTRIES 3714D-07GFU Horisontal postkasse Usps 9 dører Gull Fl 51-1/2 tommer | AG3LDZ 33LT98

SALSBURY INDUSTRIES 3714D-07GFU Horisontal postkasse Usps 9 dører Gull Fl 51-1/2 tommer

Vare: AG3LDZ Modell: 3714D-07GFUKryssref.: 33LT98

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorisontal postkasse
BoksmaterialeAluminium
FARGEGull
Dybde17 "
DørmaterialeAluminum
FinishPulverlakkert
Høyde51.5 "
LasterFront
MonteringInnfelt
Netto Vekt145 lb.
Antall dører9
OrienteringHorisontal
Slotskapasitet10-3 / 4 "B x 3/4" H
typenUSPS
Bredde31.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 65.77
Skipets høyde (cm)135.89
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)84.14
HS kode9403200020

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeNetto VektPris
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09AFU Horisontal postkasse Usps 9 dører aluminium Fl 23-1/2 tommer | AG3JER 33LE70 3706D-09AFUAluminum23.5 "90 lb.16 541 NOK
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09ARU Horisontal postkasse Usps 9 dører aluminium Rl 23-1/2 tommer | AG3JEU 33LE72 3706D-09ARUAluminum23.5 "90 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09GFU Horisontal postkasse Usps 9 dører Gull Fl 23-1/2 tommer | AG3JEV 33LE73 3706D-09GFUGull23.5 "90 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09GRU Horisontal postkasse Usps 9 dører Gull Rl 23-1/2 tommer | AG3JEX 33LE75 3706D-09GRUGull23.5 "90 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09SFU Horisontal postkasse Usps 9 dører Sandstein Fl 23-1/2 tommer | AG3JEY 33LE76 3706D-09SFUSandstein23.5 "90 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09SRU Horisontal postkasse Usps 9 dører Sandstein Rl 23-1/2 tommer | AG3JFA 33LE78 3706D-09SRUSandstein23.5 "90 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09ZFU Horisontal postkasse Usps 9 dører Bronse Fl 23-1/2 tommer | AG3JFB 33LE79 3706D-09ZFUBronse23.5 "90 lb.16 541 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3714D-07GFU Horisontal postkasse Usps 9 dører Gull Fl 51-1/2 tommer