SALSBURY INDUSTRIES 2256BRS Beholder Overflatemontering Messing | AG3GTX 33KU27

SALSBURY INDUSTRIES 2256BRS Receptacle Surface Mounting Brass

Vare: AG3GTX Modell: 2256BRSKryssreferanse: 33KU27

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
BoksmaterialeAluminium
FARGEMessing
Dybde7.5 "
DørmaterialeAluminum
FinishPulverlakkert
Høyde19 "
LasterFront
Monteringoverflaten
Netto Vekt20 lb.
Antall dører1
OrienteringHorisontal
typenUtenpåliggende montering
Bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.8
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode9403200020

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
SALSBURY INDUSTRIES 2256ALM Beholder Overflatemontering aluminium | AG3GTW 33KU26 2256 ALMAluminum4 593 NOK
SALSBURY INDUSTRIES 2256BRZ Beholder Overflatemontering Bronse | AG3GTY 33KU28 2256 BRZBronse4 970 NOK
SALSBURY INDUSTRIES 2256GRN Beholder Overflatemontering Grønn | AG3GTZ 33KU29 2256GRNGrønn-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 2256SAN Beholder Overflatemontering Sandstein | AG3GUA 33KU30 2256SANSandstein-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 2256BRS Receptacle Surface Mounting Brass