SALISBURY 4215 Hot Switch Stick Gul | AE7PWQ 5ZV83

SALISBURY 4215 Hot Switch Stick Gul

Vare: AE7PWQ Modell: 4215Kryssreferanse: 5ZV83
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

7 198 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHot Switch Stick
FARGEGul
Lengde8ft.
MaterialeGlassfiber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)259.84
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Salisbury 4215 hot switch stick i levende gult er et verktøy som brukes i den elektriske industrien for å betjene brytere og frakoblinger på strømførende elektrisk utstyr. Denne enheten brukes til å minimere risikoen for elektrisk støt eller lysbuehendelser, for å beskytte arbeidere under vedlikehold, inspeksjon eller reparasjon av strømførende elektriske systemer. Dens isolasjon og ergonomiske design er grunnleggende for å sikre sikkerheten og effektiviteten til personell som arbeider med strømførende elektrisk utstyr.

Egenskaper:

  • Salisbury 4215 hot switch-pinne har en lengde på 8 fot, noe som gir utvidet rekkevidde for elektriske operasjoner på strømførende utstyr.
  • Denne varmebryteren har glassfiberkonstruksjon for sine eksepsjonelle elektriske isolasjonsegenskaper.
  • Den leveres med et universalhode og standard tapp, som muliggjør allsidig bruk i ulike elektriske applikasjoner.
  • Denne varmebryteren inneholder lukkede celler, skumfylt rørformet glassfiber, som forbedrer beskyttelsen mot elektrisk isolasjon under kritiske operasjoner.
  • Den er utstyrt med muligheten til å trygt trekke en frakobling, feste til en spenningsdetektor og sjekke overføringsledninger, kraftdistribusjonsutstyr, fallne kraftledninger, sikringer og koblinger for lastbrudd.
  • Denne hot switch-pinnen har gul maling som gir høy synlighet, noe som sikrer at pinnen er lett identifiserbar i elektriske arbeidsmiljøer.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan bør varmebryteren lagres for å opprettholde isolasjonsegenskapene?

A. Den bør oppbevares på et tørt og sikkert sted, vekk fra direkte sollys og ekstreme temperaturer, for å sikre lang levetid og isolasjonsegenskaper.

Sp. Hvilke sikkerhetsstandarder og forskrifter gjelder for varmebrytere som brukes i elektrisk arbeid?

A. Hot switch-pinner må overholde ASTM F711-standarder for å sikre pålitelighet og sikkerhet.

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
SALISBURY 9935 Hot Switch Stick Orange | AE7PWV 5ZV87 9935oransje6 757 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SALISBURY 4215 Hot Switch Stick Gul
7 198 NOK / enhet