Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SAFEWAY S30-3P hurtigkoblingssett 3/8 tommer Npt | AB9TUR 2F769

SAFEWAY S30-3P Hurtigkoblingssett 3/8 tomme Npt

På lager
Vare: AB9TUR Modell: S30-3PKryssreferanse: 2F769

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

771NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse3 / 8 "
TilkoblingstypeMNPT og FNPT
FinishTrivalent kromsink
Strømningshastighet6 gpm
Hansen utvekslingWA 56527 00 & WA 56524 00
LåsemekanismeSkru sammen
Maks. Press10,000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utveksling3010-3 & 3050-3
Rørstørrelse NPT3/8
ForsegleFangeventil
Forsegl materialeBuna N
TetningstypeFangeventil
Slå avDobbel
ErmematerialeStål
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse3/8 "-18
typenKoblingssett
VentildesignValmeventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseTilkoblingstypeStrømningshastighetParker-utvekslingTrådstørrelsePris
SAFEWAY S30-2P Hurtigkoblingssett 1/4 tomme Npt | AC9UJN 3KD28 S30-2P1 / 4 "FNPT3 gpm3010-2 & 3050-21/4 "-18927NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SAFEWAY S30-3P Hurtigkoblingssett 3/8 tomme Npt
771NOK / enhet