Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SAFEWAY S30-2P Hurtigkoblingssett 1/4 tomme Npt | AC9UJN 3KD28

SAFEWAY S30-2P Hurtigkoblingssett 1/4 tomme Npt

På lager
Vare: AC9UJN Modell: S30-2PKryssref: 3KD28
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
927NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeFNPT
FinishTrivalent kromsink
Strømningshastighet3 gpm
Hansen utvekslingWA 56517 00 & WA 56514 00
LåsemekanismeSkru sammen
Maks. Press10,000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utveksling3010-2 & 3050-2
Rørstørrelse NPT1/4
ForsegleFangeventil
Forsegl materialeBuna N
TetningstypeFangeventil
Slå avDobbel
ErmematerialeStål
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse1/4 "-18
typenKoblingssett
VentildesignValmeventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseTilkoblingstypeStrømningshastighetParker-utvekslingTrådstørrelsePris
SAFEWAY S30-3P hurtigkoblingssett 3/8 tommer Npt | AB9TUR 2F769 S30-3P3 / 8 "MNPT og FNPT6 gpm3010-3 & 3050-33/8 "-18771NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SAFEWAY S30-2P Hurtigkoblingssett 1/4 tomme Npt
927NOK / enhet