SIKKERHETSHASTIGHET SR5 Panelsag med overfres 8 tommer 5800 rpm kutt H 62 tommer | AC6JTR 34C059

SAFETY SPEED SR5 panelsag med freser 8 tommer 5800 rpm kutt H 62 tommer

Vare: AC6JTR Modell: SR5Kryssreferanse: 34C059
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

94 623 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelsag / rutersett
Forsterker @ 120V15.0
Blad Dia.8"
Skjæringstykkelse1-3 / 4 "
Ingen belastning RPM5800
Total høyde83 "
Total lengde120 "
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 144
Skipets høyde (cm)210.82
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8465910058
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bladbeskyttelse (avtakbar)
    • Kuttnøyaktighet (+/- 0.0156 ")
    • Klippehøyde (62 ")

Produktvarianter

ProduktModellForsterker @ 120VIngen belastning RPMTotal høydeTotal lengdePris
SIKKERHETSHASTIGHET SR5U Panelsag med overfreser 8 tommer 4300 rpm kutt H 62 tommer | AC6JTT 34C060 SR5U13.0/15.0430092 "124 "107 796 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SAFETY SPEED SR5 panelsag med freser 8 tommer 5800 rpm kutt H 62 tommer
94 623 NOK / enhet