SIKKERHETSHASTIGHET 7400XL Panelsag 8 Tommer 3450 Rpm Kutt H 64 Tommer | AC6JTQ 34C058

SAFETY SPEED 7400XL panelsag 8 tommer 3450 o/min kuttet H 64 tommer

Vare: AC6JTQ Modell: 7400XLKryssreferanse: 34C058
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

228 788 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelsag
Forsterker @ 120V11.0 ved 220 V.
Blad Dia.8"
Skjæringstykkelse2-1 / 8 "
Ingen belastning RPM3450
Total høyde98 "
Total lengde160 "
Spenning220

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 476.27
Skipets høyde (cm)248.92
Skipets lengde (cm)406.4
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8465910058
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bladbeskyttelse (avtakbar)
    • Kuttnøyaktighet (+/- 0.005 ")
    • Klippehøyde (64 ")

Produktvarianter

ProduktModellForsterker @ 120VIngen belastning RPMTotal høydeTotal lengdeSpenningPris
SIKKERHETSHASTIGHET H4 Panelsag 8 Tommer 5800 Rpm Kutt H 50 Tommer | AC6JTG 34C050 H415.0580070 "120 "12047 442 NOK
RFQ
SIKKERHETSHASTIGHET H5 Panelsag 8 Tommer 5800 Rpm Kutt H 64 Tommer | AC6JTH 34C051 H515.0580090 "120 "12048 939 NOK
RFQ
SIKKERHETSHASTIGHET H6 Panelsag 8 Tommer 5800 Rpm Kutt H 74 Tommer | AC6JTJ 34C052 H615.0580095 "120 "12054 195 NOK
RFQ
SIKKERHETSHASTIGHET 6400 Panelsag 8 Tommer 4300 Rpm Kutt H 64 Tommer | AC6JTK 34C053 640013.0430090 "120 "12076 080 NOK
RFQ
SIKKERHETSHASTIGHET 6800 Panelsag 8 Tommer 4300 Rpm Kutt H 74 Tommer | AC6JTL 34C054 680013.0430098 "124 "12086 232 NOK
RFQ
SIKKERHETSHASTIGHET 7400M Panelsag 8 Tommer 3450 Rpm Kutt H 64 Tommer | AC6JTM 34C055 7400M7.6 ved 230 V.345098 "124 "220197 240 NOK
RFQ
SIKKERHETSHASTIGHET 7400 Panelsag 8 Tommer 3450 Rpm Kutt H 64 Tommer | AC6JTN 34C056 740011.0 ved 220 V.345098 "124 "220196 953 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SAFETY SPEED 7400XL panelsag 8 tommer 3450 o/min kuttet H 64 tommer
228 788 NOK / enhet