Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

S & W NSTS-1 Utjevningsfeste 3/8-16 rustfritt | AD9AUT 4NYH9

S & W NSTS-1 Utjevningsfeste 3/8-16 Rustfritt

På lager
Vare: AD9AUT Modell: NSTS-1Kryssreferanse: 4NYH9
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
223NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNivelleringsmontering
BaseRustfritt stål m / sklisikker pute
Base Dia.1.25 "
AnleggStål
FinishRustfritt stål
Høyde1"
Hex5 / 8 "
Nivellerende monteringstypeNivå-det
Lastekapasitet1800 lb.
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNivellerende monteringstypeBaseBase Dia.LastekapasitetTrådstørrelseBoltlengdeAnleggFinishPris
S & W TSW-0N Utjevningsfeste 1/4-20 | AB9XJK 2G376 TSW-0NNivå-detStål1"1000 lb.1 / 4-201.25 "StålNikkel82NOK
S & W TSW-1Z Utjevningsfeste 3/8-16 | AB9XJL 2G377 TSW-1ZNivå-detStål1.25 "3750 lb.3 / 8-162"StålGul sink117NOK
S & W TSW-1N Utjevningsfeste 3/8-16 | AB9XJM 2G378 TSW-1NNivå-detStål1.25 "3750 lb.3 / 8-162"StålNikkel124NOK
S & W TSW-2Z Utjevningsfeste 1/2-13 | AB9XJN 2G379 TSW-2ZNivå-detStål1.875 "5000 lb.1 / 2-132"StålGul sink138NOK
S & W TSW-2N Utjevningsfeste 1/2-13 | AB9XJP 2G380 TSW-2NNivå-detStål1.875 "5000 lb.1 / 2-132"StålNikkel160NOK
S & W TSW-3Z Leveling Mount 5/8-11 | AB9XJQ 2G381 TSW-3ZNivå-detStål2.5 "6000 lb.5 / 8-112"StålGul sink227NOK
S & W TSW-3N Utjevningsfeste 5/8-11 | AB9XJR 2G382 TSW-3NNivå-detStål2.5 "6000 lb.5 / 8-112"StålNikkel261NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

S & W NSTS-1 Utjevningsfeste 3/8-16 Rustfritt
223NOK / enhet