Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

S & W NSSWD-2A Utjevningsfeste 1/2-13 x 4 tommer Delrin | AD9AWE 4NYT5

S & W NSSWD-2A Utjevningsfeste 1/2-13 x 4 Tommer Delrin

På lager
Vare: AD9AWE Modell: NSSWD-2AKryssreferanse: 4NYT5
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
350NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNivelleringsmontering
BaseDerlin m / sklisikker pute
Base Dia.1.875 "
Boltlengde4"
AnleggRustfritt stål
FinishRustfritt stål
Høyde5.25 "
Hex3 / 4 "
Nivellerende monteringstypeNivå-det
Lastekapasitet700 lb.
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBaseBase Dia.BoltlengdeHøydeHexLastekapasitetTrådstørrelsePris
S & W NSSW-0 Utjevningsfeste rustfritt stål 1/4-20 Kapasitet 750 Lb | AB4ECF 1XEV2 NSSW-0Rustfritt stål m / sklisikker pute1"1.25 "2 1 / 16 "1 / 2 "750 lb.1 / 4-20255NOK
S & W NSSW-1 Utjevningsfeste rustfritt stål 3/8-16 Kapasitet 2800 Lb | AB4EKG 1XEV3 NSSW-1Rustfritt stål m / sklisikker pute1.25 "2"3"5 / 8 "2800 lb.3 / 8-16337NOK
S & W NSSW-2 Utjevningsfeste rustfritt stål 1/2-13 Kapasitet 3750 Lb | AB4ECH 1XEV4 NSSW-2Rustfritt stål m / sklisikker pute1.875 "2"3.25 "3 / 4 "3750 lb.1 / 2-13517NOK
S & W NSSW-3 Utjevningsfeste rustfritt stål 5/8-11 Kapasitet 4500 Lb | AB4ECJ 1XEV5 NSSW-3Rustfritt stål m / sklisikker pute2.5 "2"3.375 "7 / 8 "4500 lb.5 / 8-11800NOK
S & W NSSW-4 Utjevningsfeste rustfritt stål 3/4-10 Kapasitet 5550 Lb | AB4ECK 1XEV6 NSSW-4Rustfritt stål m / sklisikker pute3"2"3.625 "1-1 / 16 "5500 lb.3 / 4-101 134 NOK
S & W NSSW-5 Utjevningsfeste rustfritt stål 1-8 Kapasitet 15000 Lb | AB4ECL 1XEV7 NSSW-5Rustfritt stål m / sklisikker pute4"3.5 "5.5 "1.375 "15,000 lb.1-81 411 NOK
S & W NSSWD-0A Utjevningsfeste 1/4-20 x 2 1/2 tommer Delrin | AD9AWC 4NYT3 NSSWD-0ADerlin m / sklisikker pute1"2.5 "3 5 / 16 "1 / 2 "200 lb.1 / 4-20186NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

S & W NSSWD-2A Utjevningsfeste 1/2-13 x 4 Tommer Delrin
350NOK / enhet