Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REGEL A53D Pumpe Marine Sump | AD2GCT 3P992

RULE A53D Pumpe Marine Sump

På lager
Vare: AD2GCT Modell: A53DKryssreferanse: 3P992
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
2 444 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvvanning / Utility Pump
amps1 AC
Basismaterialeacetal
Ledningslengde8ft.
Diameter4.25 "
Utslipp PT1-1 / 8 "
GPM for vann @ 10 ft av Head11
GPM for vann @ 5 ft av Head20
Høyde7.375 "
boligValox
Housing MaterialValox
HP1/6
PumpehjulsmaterialeGlassfylt nylon
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Væske Temp.150 Grader F
Maksimal hode15 ft.
AksematerialeBuna N, PTFE
AkseltetningBuna N, PTFE
Bytt Typenone
typenMarine sump
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2725
Skipets høyde (cm)28.96
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8413702004
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULE A53D Pumpe Marine Sump
2 444 NOK / enhet