Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REGEL 35A-GRA Flottørbryter 12-24 Volt | AB9ZFE 2GWK5

RULE 35A-GRA Flottørbryter 12-24 Volt

På lager
Vare: AB9ZFE Modell: 35A-GRAKryssreferanse: 2GWK5
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
1 045 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlytebryter
Høyde2.625 "
Lengde5"
Maks. Forsterkerne går14@12V, 7@24V
Slår av kl3 / 4 "
Slår på kl2"
typenAutomatisk Marine
Spenning12 til 24
Bredde1.75 "
Wire Gauge16
Ledning2.25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8536509055
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULE 35A-GRA Flottørbryter 12-24 Volt
1 045 NOK / enhet