Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING PCR16-6-5-A Kobling 4-bjelkeklemmeboring 3/8 x 5/16 In | AB8XXU 2ADZ1

RULAND MANUFACTURING PCR16-6-5-A kobling 4-bjelkeklemmeboring 3/8 x 5/16 tommer

På lager
Vare: AB8XXU Modell: PCR16-6-5-AKryssreferanse: 2ADZ1

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

976NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Bore Dia.3/8 x 5/16 "
Klarering Dia.25.40mm
FinishBright
Lengde gjennom boring15.9mm
MaterialeAluminum
Maks. Vinkeljustering3 Degrees
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/-. 010
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.015
Maks. RPM6000
Maks. Temp. Rekkevidde (F)225
Utenfor Dia.25.4mm
Total lengde31.8mm
SkruestørrelseM4 mm
SkruetypeSkrue
Stil4 Bjelkeklemme
moment~~POS=TRUNC30 kg. Kg
Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)0.200

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Parallell feiljustering (inn.)Bore Dia.Klarering Dia.Maks. Temp. Rekkevidde (F)Min. KjedeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris
RULAND MANUFACTURING PCMR13-3-3-A Kobling 4-bjelkeklemmeboring 3 x 3 Mm | AB8XUA 2ADL5 PCMR13-3-3-A0.0083 mm x 312.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm825NOK
RULAND MANUFACTURING PCMR13-4-4-A Kobling 4-bjelkeklemmeboring 4 x 4 Mm | AB8XUC 2ADL7 PCMR13-4-4-A0.0084 mm x 412.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm704NOK
RULAND MANUFACTURING PCMR16-5-4-A Kobling 4-bjelkeklemmeboring 5 x 4 Mm | AB8XUF 2ADN1 PCMR16-5-4-A0.0085 mm x 415.90mm225-15.90mm20.3mmM2 mm795NOK
RULAND MANUFACTURING PCMR16-5-5-A Kobling 4-bjelkeklemmeboring 5 x 5 Mm | AB8XUH 2ADN3 PCMR16-5-5-A0.0085 mm x 515.90mm225-15.90mm20.3mmM2 mm795NOK
RULAND MANUFACTURING PCMR19-4-3-A Kobling 4-bjelkeklemmeboring 4 x 3 Mm | AB8XUK 2ADN5 PCMR19-4-3-A0.0084 mm x 319.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm813NOK
RULAND MANUFACTURING PCMR19-4-4-A Kobling 4-bjelkeklemmeboring 4 x 4 Mm | AB8XUM 2ADN7 PCMR19-4-4-A0.0084 mm x 419.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm813NOK
RULAND MANUFACTURING PCMR19-5-3-A Kobling 4-bjelkeklemmeboring 5 x 3 Mm | AB8XUP 2ADN9 PCMR19-5-3-A0.0085 mm x 319.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm813NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING PCR16-6-5-A kobling 4-bjelkeklemmeboring 3/8 x 5/16 tommer
976NOK / enhet