Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING CL-21-A akselkrage ett stykke klemme Id 1.313 In | AB8YWD 2AKK4

RULAND MANUFACTURING CL-21-A skaftkrage ett stykke klemme-ID 1.313 tommer

På lager
Vare: AB8YWD Modell: CL-21-AKryssreferanse: 2AKK4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

322NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Dia.1-5 / 16 "
Cap Skruestørrelse1 / 4-28
Klarering Dia.2.351 "
Krage stilKlemme
Dimensjonstypestandard
FinishBright
Inne i Dia.1-5 / 16 "
Materiale2024 Aluminium
Antall stykker1
Driftstemp. Område-40 grader til 225 grader F
Utenfor Dia.2.125 "
SkruematerialeAlloy Steel
Skruestørrelse1/4 "-28
typenEtt stykke klemme
Bredde9 / 16 "
Tåler temp.225 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Bore Dia.Cap SkruestørrelseSkruematerialeSkruestørrelseBreddeTåler temp.Klarering Dia.Pris
RULAND MANUFACTURING CL-40-F akselkrage ett stykke klemme Id 2.500 In | AB8YJG 2AHV1 CL-40-F3.75 "2.5 "3 / 8-24Alloy Steel3/8 "-247 / 8 "350 Grader F4.034 "1 104 NOK
RULAND MANUFACTURING CL-10-A akselkrage ett stykke klemme Id 0.625 In | AB8YUT 2AKF7 CL-10-A1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "225 Grader F1.5 "148NOK
RULAND MANUFACTURING CL-10-F akselkrage ett stykke klemme Id 0.625 In | AB8YUU 2AKF8 CL-10-F1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "350 Grader F1.5 "126NOK
RULAND MANUFACTURING CL-10-SS akselkrage ett stykke klemme Id 0.625 In | AB8YUV 2AKF9 CL-10-SS1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Rustfritt stål# 10-327 / 16 "350 Grader F1.5 "308NOK
RULAND MANUFACTURING CL-11-A akselkrage ett stykke klemme Id 0.688 In | AB8YUW 2AKG1 CL-11-A1.375 "11 / 16 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "225 Grader F1.564 "168NOK
RULAND MANUFACTURING CL-11-F Skaftkrage ett stykke klemme Id 0.688 In | AB8YUX 2AKG2 CL-11-F1.375 "11 / 16 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "350 Grader F1.564 "137NOK
RULAND MANUFACTURING CL-11-SS akselkrage ett stykke klemme Id 0.688 In | AB8YUY 2AKG3 CL-11-SS1.375 "11 / 16 "# 10-32Rustfritt stål# 10-327 / 16 "350 Grader F1.564 "365NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING CL-21-A skaftkrage ett stykke klemme-ID 1.313 tommer
322NOK / enhet