Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING BC21-10-10-A Koblingsbelgklemme 5/8 tomme x 5/8 tomme | AF9WEP 30VE89

RULAND MANUFACTURING BC21-10-10-A koblingsbelgklemme 5/8 tommer x 5/8 tommer

På lager
Vare: AF9WEP Modell: BC21-10-10-AKryssreferanse: 30VE89
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
2 632 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Bore Dia.5/8 x 5/8 "
Klarering Dia.33.3mm
FinishSvart anodisert
Lengde gjennom boring20.5mm
MaterialeAluminum
Maks. Vinkeljustering1.5 Degrees
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/- 0.016
Maks. Kjede0.625 "
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.006
Maks. RPM10,000
Maks. Temp. Rekkevidde (F)200 Degrees
Min. Kjede0.625 "
Utenfor Dia.33.3mm
Total lengde41mm
SkruestørrelseM3 mm
SkruetypeSkrue
StørrelseBC21
StilBelgklemme
moment~~POS=TRUNC120 kg. Kg
Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)400

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KjedeBore Dia.Klarering Dia.Maks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. Temp. Rekkevidde (F)Min. KjedeUtenfor Dia.Total lengdePris
RULAND MANUFACTURING BC10-2-2-A Koplingsbelg Klemmeboring 1/8 x 1/8 In | AB9ABL 2ANX1 BC10-2-2-A-1/8 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "2 090 NOK
RULAND MANUFACTURING BC10-3-2-A Koplingsbelg Klemmeboring 3/16 x 1/8 In | AB9ABP 2ANX4 BC10-3-2-A-3/16 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "2 090 NOK
RULAND MANUFACTURING BC10-3-3-A Koplingsbelg Klemmeboring 3/16 x 3/16 In | AB9ABT 2ANX7 BC10-3-3-A-3/16 x 3/16 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "2 273 NOK
RULAND MANUFACTURING BC10-4-2-A Koplingsbelg Klemmeboring 1/4 x 1/8 In | AB9ABW 2ANY1 BC10-4-2-A-1/4 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "2 090 NOK
RULAND MANUFACTURING BC10-4-3-A Koplingsbelg Klemmeboring 1/4 x 3/16 In | AB9ABZ 2ANY4 BC10-4-3-A-1/4 x 3/16 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "2 090 NOK
RULAND MANUFACTURING BC10-4-4-A Koplingsbelg Klemmeboring 1/4 x 1/4 In | AB9ACC 2ANY7 BC10-4-4-A-1/4 x 1/4 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "2 090 NOK
RULAND MANUFACTURING BC12-3-3-A Koplingsbelg Klemmeboring 3/16 x 3/16 In | AB9ACF 2ANZ1 BC12-3-3-A-3/16 x 3/16 "0.75 "0.004200-0.75 "1.224 "1 961 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING BC21-10-10-A koblingsbelgklemme 5/8 tommer x 5/8 tommer
2 632 NOK / enhet