Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUBBERMAID FGT81306GR00 Microfiber Tube Mopp Large 1 In | AC9MFK 3HKE3

RUBBERMAID FGT81306GR00 Mikrofiberrørmopp stor 1 tommer

På lager
Vare: AC9MFK Modell: FGT81306GR00Kryssref: 3HKE3
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
592NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmopp
Grunnleggende materialeMicrofiber
FARGEGrønn
FargekodingssystemJa
TilkoblingstypeSideport
Tørrvekt22 til 28 oz.
SluttypeLoop
Hodebåndstørrelse1"
VaskesJa
Lengde48 1/2 "til 54 1/2"
MaterialeMicrofiber
MoppestilTube
Bredde5 1/2 til 6 1/2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode6307102030
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeTørrvektHodebåndstørrelseLengdePris
RUBBERMAID FGT81206GR00 Mikrofiberrørmopp Medium 1 In | AC9MFJ 3HKE2 FGT81206GR00Sideport16 til 22 oz.1"38 "til 44"515NOK
RUBBERMAID FGT85206GR00 Mikrofiberrørmopp Medium 5 In | AC9MFL 3HKE4 FGT85206GR00Klem Syle16 til 22 oz.5"38 "til 44"472NOK
RUBBERMAID FGT85306GR00 Microfiber Tube Mopp Large 5 In | AC9MFM 3HKE5 FGT85306GR00Klem Syle22 til 28 oz.5"48 1/2 "til 54 1/2"614NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERMAID FGT81306GR00 Mikrofiberrørmopp stor 1 tommer
592NOK / enhet