RUBBERMAID FGA25106OR00 Mopp Looped End Small | AD2TPT 3U673

RUBBERMAID FGA25106OR00 Mopp Looped End Small

Vare: AD2TPT Modell: FGA25106OR00Kryssreferanse: 3U673

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVåt mopp
Grunnleggende materialeBomull
FARGEoransje
FargekodingssystemJa
TilkoblingstypeKlem Syle
Tørrvekt8 til 16 oz.
SluttypeLoop
Hodebåndstørrelse5"
VaskesJa
Lengde34 "til 37"
MaterialeSyntetisk blanding
MoppestilString
ply4
Bredde5 1/2 til 6 1/2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode9603908050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeGrunnleggende materialeFARGEMaterialeMoppestilplyBreddeTilkoblingstypePris
RUBBERMAID FGF51600BL00 Cut End Wet Mop 16 Ounce 1 Inch - Pakke med 12 | AA6ZBG 15F223 FGF51600BL006"BomullBlåSyntetisk blandingString41"Sideport2 241 NOK
RUBBERMAID FGF51700BL00 Cut End Wet Mop 20 Ounce 1 Inch - Pakke med 12 | AA6ZBK 15F229 FGF51700BL006"BomullBlåSyntetisk blandingString41"Sideport2 547 NOK
RUBBERMAID FGF55700BL00 Cut End Wet Mop 20 Ounce 5 Inch - Pakke med 12 | AA6ZBL 15F230 FGF55700BL006"BomullBlåSyntetisk blandingString45"Klem Syle2 453 NOK
RUBBERMAID FGF51700WH00 Cut End våtmopp 20 unse - pakke med 12 | AA6ZBN 15F232 FGF51700WH006"BomullHvitSyntetisk blandingString41"Sideport2 491 NOK
RUBBERMAID FGF51800BL00 Cut End våtmopp 24 unse 1 tomme - pakke med 12 | AA6ZBP 15F234 FGF51800BL006"BomullBlåSyntetisk blandingString41"Sideport2 794 NOK
RUBBERMAID FGF55800BL00 Cut End våtmopp 24 unse 5 tommer - pakke med 12 | AA6ZBQ 15F235 FGF55800BL006"BomullBlåSyntetisk blandingString45"Klem Syle2 656 NOK
RUBBERMAID FGF51800WH00 Cut End våtmopp 24 unse 1 tomme - pakke med 12 | AA6ZBT 15F237 FGF51800WH006"BomullHvitSyntetisk blandingString41"Sideport2 688 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERMAID FGA25106OR00 Mopp Looped End Small