RUBBERMAID FG264360BLUE Utility Container 44 Gallon Plast Blå | AB9WDQ 2FTH7

RUBBERMAID FG264360BLÅ Bruksbeholder 44 Gallon Plast Blå

På lager
Vare: AB9WDQ Modell: FG264360BLUEKryssreferanse: 2FTH7

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 453 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøykontainer
Bunn Dia.24 "
Kapasitet44 gal.
FARGEBlå
Diameter24 "
FinishUV-beskyttende
Høyde31.5 "
Lengde22 45 / 64 "
MaterialePlast
FormRund
Topp Dia.24 "
Bredde22 45 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.56
Skipets høyde (cm)80.01
Skipets lengde (cm)72.39
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode3924905650
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKapasitetFARGEDiameterHøydeLengdeMaterialeFormPris
RUBBERMAID FG264360BLA Verktøybeholder 44 Gallon Plast Svart | AB9WDM 2FTH4 FG264360BLA24 "44 gal.Svart24 "31.5 "31 "PlastRund1 443 NOK
RUBBERMAID FG264360GRAY Bruksbeholder 44 gallon plastgrå | AB9WDN 2FTH5 FG264360GRÅ-44 gal.Grå24 "31.5 "-PlastRund1 443 NOK
RUBBERMAID FG264360YEL Utility Container 44 Gallon Plast Gul | AB9WDP 2FTH6 FG264360YEL24.5 "44 gal.Gul24 "31.5 "31.25 "PlastRund1 443 NOK
RUBBERMAID FG264360RED Bruksbeholder 44 gallon plastrød | AB9WDR 2FTH8 FG264360RØD-44 gal.Rød24 "31.5 "-PlastRund1 443 NOK
RUBBERMAID FG263256GRAY Utility Container 32 gallon polyetylen | AD2NWU 3TB47 FG263256GRÅ-32 gal.Grå22 "27.25 "-polyetylenRund836NOK
RUBBERMAID FG264356GRAY Utility Container 44 gallon polyetylen | AD2NWV 3TB48 FG264356GRÅ-44 gal.Grå24 "31.5 "-polyetylenRund1 221 NOK
RUBBERMAID FG352600GRAY Utility Container 28 Gallon Lldpe Grey | AD7YAF 4HC07 FG352600GRÅ21.5 "28 gal.Grå-22.5 "21.5 "LLDPESquare802NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERMAID FG264360BLÅ Bruksbeholder 44 Gallon Plast Blå
1 453 NOK / enhet