Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUBBERFAB A80MPU-100 Pakning Størrelse 1 Tommers Tri-clamp Buna | AE6DGP 5PYJ9

RUBBERFAB A80MPU-100 Pakning Størrelse 1 Tommer Tri-clamp Buna

På lager
Vare: AE6DGP Modell: A80MPU-100Kryssreferanse: 5PYJ9
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
483NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasket
TilkoblingTRI-klemme
Materialegod
MetalldetekterbarNei
Temp. Område-20 til 250 grader F
Tube Size1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.Temp. OmrådePris
RUBBERFAB 40RXPX-100 Pakning Størrelse 1 Tommer Tri-clamp Silikon | AE6DEZ 5PYC0 40RXPX-100TRI-klemme0.875 "Platinsilikon1.984 "-40 til 450 grader F31NOK
RUBBERFAB 40BSF-100 Pakningsstørrelse 1 tommers skråsetebuna | AE6DFR 5PYD6 40BSF-100Skråsete0.9 "god1.325 "-20 til 250 grader F16NOK
RUBBERFAB 40BSB-100 Pakningsstørrelse 1 tommers skråsetebuna | AE6DGW 5PYK5 40BSB-100Skråsete0.9 "god1.325 "-20 til 250 grader F28NOK
RUBBERFAB 40IT-100 Pakningsstørrelse 1 tommer I-linje Ptfe | AE6DHC 5PYL1 40IT-100I-Line0.91 "PTFE1.27 "-20 grader til 250 grader F19NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERFAB A80MPU-100 Pakning Størrelse 1 Tommer Tri-clamp Buna
483NOK / enhet