Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUBBERFAB 42RXPX-050 Pakningsstørrelse 1/2 tommers tri-klemme silikon | AE6DEX 5PYA8

RUBBERFAB 42RXPX-050 pakningsstørrelse 1/2 tommer tri-klemme silikon

På lager
Vare: AE6DEX Modell: 42RXPX-050Kryssreferanse: 5PYA8
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
27NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasket
TilkoblingTRI-klemme
MaterialePlatinsilikon
MetalldetekterbarNei
Temp. Område-40 til 450 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeMetalldetekterbarTemp. OmrådePris
RUBBERFAB 42MPE-050 Pakningsstørrelse 1/2 tomme Tri-klemme Epdm | AE6CZV 5PXY1 42MPE-050EPDMNei-20 til 300 grader F26NOK
RUBBERFAB 42MPU-050 Pakning Størrelse 1/2 Inch Tri-clamp Buna | AE6DAE 5PXZ0 42MPU-050godNei-20 til 250 grader F21NOK
RUBBERFAB 42MPSFY-050 Pakningsstørrelse 1/2 tomme Tri-clamp Fkm | AE6DAP 5PXZ9 42MPSFY-050FKMNei-30 til 400 grader F52NOK
RUBBERFAB 42MPG-050 Pakning Størrelse 1/2 tomme Tri-clamp Ptfe | AE6DFG 5PYC7 42MPG-050PTFENei-100 til 500 grader F32NOK
RUBBERFAB 42MPG-TS-050 Pakningsstørrelse 1/2 tomme Tri-clamp Tuf-stål(r) | AE6DFY 5PYE2 42MPG-TS-050Tuf-Steel (R)Ja-350 til 550 grader F70NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERFAB 42RXPX-050 pakningsstørrelse 1/2 tommer tri-klemme silikon
27NOK / enhet