Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUBBERFAB 40BSB-200 Pakning Størrelse 2 Tommers Bevel Sete Buna | AE6DGY 5PYK7

RUBBERFAB 40BSB-200 pakningsstørrelse 2 tommers skråsete Buna

På lager
Vare: AE6DGY Modell: 40BSB-200Kryssreferanse: 5PYK7

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
14NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasket
TilkoblingSkråsete
Inne i Dia.1.85 "
Materialegod
MetalldetekterbarNei
Utenfor Dia.2.375 "
Temp. Område-20 til 250 grader F
Tube Size2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode4016935050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.Temp. OmrådePris
RUBBERFAB 40RXPX-200 pakningsstørrelse 2 tommer tri-klemme silikon | AE6DFB 5PYC2 40RXPX-200TRI-klemme1.874 "Platinsilikon2.52 "-40 til 450 grader F31NOK
RUBBERFAB 40BSF-200 pakningsstørrelse 2 tommers skråsete Buna | AE6DFU 5PYD8 40BSF-200Skråsete1.85 "god2.375 "-20 til 250 grader F12NOK
RUBBERFAB A80MPU-200 Pakning Størrelse 2 Tommers Tri-clamp Buna | AE6DGR 5PYK1 A80MPU-200TRI-klemme-god--20 til 250 grader F481NOK
RUBBERFAB 40IT-200 Pakning Størrelse 2 Tommer I-line Ptfe | AE6DHE 5PYL3 40IT-200I-Line1.888 "PTFE2.26 "-20 grader til 250 grader F25NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERFAB 40BSB-200 pakningsstørrelse 2 tommers skråsete Buna
14NOK / enhet