Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE SH-262ST ZD Holdering, utvendig dia. 2 5/8, 10Pk | AE3CMU 5CA89

ROTOR CLIP SH-262ST ZD Holdering, utvendig dia. 2 5/8, 10Pk

På lager
Vare: AE3CMU Modell: SH-262ST ZDKryssreferanse: 5CA89
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
435NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Utvidet)3.250 "
Clearance Dia. (Utgitt)3.110 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.072 "
Passer til Groove Dia.2.481 "
Passer til sporbredde0.086 "
For aksel Dia.2.625 "
Gratis ID2.428 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.006 "
Groove Width Toleranse+0.005 "
Hull Dia.0.125 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-52
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.078 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP SH-262ST ZD Holdering, utvendig dia. 2 5/8, 10Pk
435NOK /pakke