Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE SH-156ST ZD Holdering, utvendig dia. 1 9/16, 10Pk | AE3CMF 5CA67

ROTOR CLIP SH-156ST ZD Holdering, utvendig dia. 1 9/16, 10Pk

På lager
Vare: AE3CMF Modell: SH-156ST ZDKryssreferanse: 5CA67
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
173NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Utvidet)2.100 "
Clearance Dia. (Utgitt)2.010 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.047 "
Passer til Groove Dia.1.468 "
Passer til sporbredde0.068 "
For aksel Dia.1-9 / 16 "
Gratis ID1.446 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.005 "
Groove Width Toleranse+0.004 "
Hull Dia.0.125 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-52
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.062 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP SH-156ST ZD Holdering, utvendig dia. 1 9/16, 10Pk
173NOK /pakke