Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTOR CLIP SH-112ST ZD Retaining Ring, External Dia. 1-1/8, 25Pk | AE3CLZ 5CA53

ROTOR CLIP SH-112ST ZD Holdering, utvendig dia. 1-1/8, 25Pk

På lager
Vare: AE3CLZ Modell: SH-112ST ZDKryssreferanse: 5CA53

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
211NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Utvidet)1.550 "
Clearance Dia. (Utgitt)1.490 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.033 "
Passer til Groove Dia.1.059 "
Passer til sporbredde0.056 "
For aksel Dia.1.125 "
Gratis ID1.041 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.004 "
Groove Width Toleranse+0.004 "
Hull Dia.0.078 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-52
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.05 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP SH-112ST ZD Holdering, utvendig dia. 1-1/8, 25Pk
211NOK /pakke