Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE SE-98SS Holdering, 1 tommers utvendig aksel Dia. | AE3GPM 5DE73

ROTOR CLIP SE-98SS Holdering, 1 tommers utvendig skaft Dia.

På lager
Vare: AE3GPM Modell: SE-98SSKryssreferanse: 5DE73

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
47NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakE Holdring
Clearance Dia. (Utgitt)1.530 "
Clearance Dia. Gratis OD1.500 "
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.074 "
Passer til Groove Dia.0.835 "
Passer til sporbredde0.056 "
For aksel Dia.1"
Gratis ID0.822 "
Gratis OD1.500 "
Groove Dia. Toleranse+0.003 "
Groove Width Toleranse+0.003 "
MaterialeRustfritt stål
Rockwell HardnessRC44-51
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.05 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP SE-98SS Holdering, 1 tommers utvendig skaft Dia.
47NOK / enhet