Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTOR CLIP SE-31ST ZD Retaining Ring, External Dia. 5/16, 100Pk | AE3CQB 5CE15

ROTOR CLIP SE-31ST ZD Holdering, utvendig dia. 5/16, 100pk

På lager
Vare: AE3CQB Modell: SE-31ST ZDKryssref.: 5CE15
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
166NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakE Holdring
Clearance Dia. (Utgitt)0.520 "
Clearance Dia. Gratis OD0.500 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.010 "
Passer til Groove Dia.0.250 "
Passer til sporbredde0.029 "
For aksel Dia.5 / 16 "
Gratis ID0.243 "
Gratis OD0.500 "
Groove Dia. Toleranse+0.003 "
Groove Width Toleranse+0.003 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC48-53
Strekkfasthet120,000 psi
Tykkelse0.025 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP SE-31ST ZD Holdering, utvendig dia. 5/16, 100pk
166NOK /pakke