Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE HO-225ST ZD Holdering, 2-1/4 tommers innvendig diameter, 10pk | AE3CPG 5CB69

ROTOR CLIP HO-225ST ZD Holdering, 2-1/4 tommers indre diameter, 10pk

På lager
Vare: AE3CPG Modell: HO-225ST ZDKryssreferanse: 5CB69
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
269NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Komprimert)1.690 "
Clearance Dia. (Utgitt)1.820 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.066 "
Passer til Groove Dia.2.382 "
Passer til sporbredde0.086 "
For Bore Dia.2.25 "
Gratis OD2.490 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.006 "
Groove Width Toleranse+0.005 "
Hull Dia.0.093 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-52
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.078 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP HO-225ST ZD Holdering, 2-1/4 tommers indre diameter, 10pk
269NOK /pakke