Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE HO-143SS Holdering, 1-7/16 tommers innvendig boring Dia. | AE3FYF 5DB95

ROTOR CLIP HO-143SS festering, 1-7/16 tommers innvendig boring Dia.

På lager
Vare: AE3FYF Modell: HO-143SSKryssreferanse: 5DB95
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
46NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Komprimert)1.060 "
Clearance Dia. (Utgitt)1.150 "
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.045 "
Passer til Groove Dia.1.528 "
Passer til sporbredde0.056 "
For Bore Dia.1.437 "
Gratis OD1.596 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.004 "
Groove Width Toleranse+0.004 "
Hull Dia.0.078 "
MaterialeRustfritt stål
Rockwell HardnessRC44-51
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.05 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP HO-143SS festering, 1-7/16 tommers innvendig boring Dia.
46NOK / enhet