Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTOR CLIP HO-102ST PA Retaining Ring, 1.023 Inch Internal Dia., 50Pk | AE3LQH 5DY37

ROTOR CLIP HO-102ST PA-festering, 1.023 tommer intern diameter, 50pk

På lager
Vare: AE3LQH Modell: HO-102ST PAKryssreferanse: 5DY37
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
219NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Komprimert)0.690 "
Clearance Dia. (Utgitt)0.755 "
FinishSvart fosfat
Passer til Groove Depth0.034 "
Passer til Groove Dia.1.091 "
Passer til sporbredde0.046 "
For Bore Dia.1.023 "
Gratis OD1.136 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.003 "
Groove Width Toleranse+0.004 "
Hull Dia.0.062 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-53
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.042 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP HO-102ST PA-festering, 1.023 tommer intern diameter, 50pk
219NOK /pakke