Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTOR CLIP CTB-24ST FK Hose Clamp, 24Mm Dia., 1.3Mm Thickness, Low Carbon Steel, 10PK | AC3MNX 2UTG7

ROTOR CLIP CTB-24ST FK slangeklemme, 24 mm diameter, 1.3 mm tykkelse, lavkarbonstål, 10 PK

På lager
Vare: AC3MNX Modell: CTB-24ST FKKryssreferanse: 2UTG7

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

169NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHose Clamp
Klemme Dia.24mm
FARGESvart
Finishsink
MaterialeKarbonstål
Tykkelse1.3mm
typenKonstant spenningsbånd
Bredde15mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP CTB-24ST FK slangeklemme, 24 mm diameter, 1.3 mm tykkelse, lavkarbonstål, 10 PK
169NOK /pakke