Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE BE-37ST PA Holdering, 3/8 tommer utvendig diameter, 100pk | AE3ENZ 5CU17

ROTOR CLIP BE-37ST PA holdering, 3/8 tommer utvendig diameter, 100pk

På lager
Vare: AE3ENZ Modell: BE-37ST PAKryssreferanse: 5CU17

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

245NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBøyd E-stilholderring
Clearance Dia. (Utgitt)0.680 "
Clearance Dia. Gratis OD0.660 "
FinishSvart fosfat
Passer til Groove Depth0.015 "
Passer til Groove Dia.0.303 "
Passer til sporbredde0.06 "
For aksel Dia.3 / 8 "
Gratis ID0.300 "
Gratis OD0.660 "
Groove Dia. Toleranse+0.003 "
Groove Width Toleranse+0.003 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-52
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.035 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP BE-37ST PA holdering, 3/8 tommer utvendig diameter, 100pk
245NOK /pakke