Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTHENBERGER 24134 Tube Bender Set Ratchet 1/4 To 1/2 In | AF2RDG 6XGA9

ROTHENBERGER 24134 Tube Bender Set Ratchet 1/4 To 1/2 In

På lager
Vare: AF2RDG Modell: 24134Kryssref: 6XGA9
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
5 752 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørbøyesett
Bøy vinkel0 til 90 grader
Senterlinje Bend Radius1/4"-23.5mm, 5/16"-28mm, 3/8"-34mm, 1/2"-37.5mm
AnleggStøpt aluminium
HåndtakstypeRatchet
Utenfor Dia. Slange4.75 å 12 mm
Total lengde10 "
typenRatcheting

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode8205591000
OpprinnelseslandES

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTHENBERGER 24134 Tube Bender Set Ratchet 1/4 To 1/2 In
5 752 NOK / enhet