ROTHENBERGER 00579R Rørgjengemaskin 1/8 til 2 tommer | AD7JPT 4ERY9

ROTHENBERGER 00579R Rørgjengemaskin 1/8 til 2 tommer

På lager
Vare: AD7JPT Modell: 00579RKryssreferanse: 4ERY9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

105 875 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørgjenger
amps20
KapasitetRør 1/8 "til 2", Bolt 1/4 "til 2-1 / 4"
ChuckAutomatisk foran og bak
HP2.75
Hz50/60
Ingen belastning RPM72
Oljekapasitet1.0 gal.
Total lengde41 "
Samlet bredde21 "
Fase1
PumpSelvfremmende konstant strøm Gerotor med olje gjennom hodet
ReverseringNei
Bytt TypeTrommelbryter med integrert fotbryter
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 128.25
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)104.14
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall hastigheter (1)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTHENBERGER 00579R Rørgjengemaskin 1/8 til 2 tommer
105 875 NOK / enhet