Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RONSTAN RF122 Sveiset Ring 396 Lb.wll | AE9BVW 6HJC1

RONSTAN RF122 Sveiset Ring 396 Lb.wll

På lager
Vare: AE9BVW Modell: RF122Kryssreferanse: 6HJC1

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
95NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveiset ring
FinishPolsk
Materiale316 rustfritt stål
Ring Dia.1-1 / 2 "
Ringtykkelse5 / 32 "
Arbeidsbelastningsgrense396 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7326908588
OpprinnelseslandAU

Produktvarianter

ProduktModellArbeidsbelastningsgrensePris
RONSTAN RF123 sveiset ring, 1320 lb arbeidsbelastningsgrense, 316 rustfritt stål | AE9BVX 6HJC2 RF1231320 lb.123NOK
RONSTAN RF48 Sveiset Ring 1980 Lb.wll | AE9BVY 6HJC3 RF481980 lb.133NOK
RONSTAN RF124 Sveiset Ring 1430 Lb.wll | AE9BVZ 6HJC4 RF1241430 lb.126NOK
RONSTAN RF125 Sveiset Ring 1540 Lb.wll | AE9BWA 6HJC5 RF1251540 kg231NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RONSTAN RF122 Sveiset Ring 396 Lb.wll
95NOK / enhet