Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RONSTAN RF123 sveiset ring, 1320 lb arbeidsbelastningsgrense, 316 rustfritt stål | AE9BVX 6HJC2

RONSTAN RF123 sveiset ring, 1320 lb arbeidsbelastningsgrense, 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AE9BVX Modell: RF123Kryssreferanse: 6HJC2

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
123NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveiset ring
FinishPolsk
Materiale316 rustfritt stål
Ring Dia.1-1 / 2 "
Ringtykkelse3 / 16 "
Arbeidsbelastningsgrense1320 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • RF123 spesialdesignet for bruk som feste for liner eller webbing
    • 316 rustfri stålkonstruksjon som tåler en maksimal belastning på 1320 lb

Produktvarianter

ProduktModellArbeidsbelastningsgrensePris
RONSTAN RF122 Sveiset Ring 396 Lb.wll | AE9BVW 6HJC1 RF122396 lb.95NOK
RONSTAN RF48 Sveiset Ring 1980 Lb.wll | AE9BVY 6HJC3 RF481980 lb.133NOK
RONSTAN RF124 Sveiset Ring 1430 Lb.wll | AE9BVZ 6HJC4 RF1241430 lb.126NOK
RONSTAN RF125 Sveiset Ring 1540 Lb.wll | AE9BWA 6HJC5 RF1251540 kg231NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RONSTAN RF123 sveiset ring, 1320 lb arbeidsbelastningsgrense, 316 rustfritt stål
123NOK / enhet