Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROCKWOOD K1050 10 X 34 US28 Dørbeskyttelsesplate 10h x 34w Aluminium | AF9JWC 2RFZ1

ROCKWOOD K1050 10 X 34 US28 Dørbeskyttelsesplate 10h x 34w Aluminium

På lager
Vare: AF9JWC Modell: K1050 10 X 34 US28Kryssreferanse: 2RFZ1
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
874NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørbeskyttelsesplate
FinishDull
maskinvareInkludert
Høyde10 "
Type sparkeplateSpark / båreplate
MaterialeAluminum
Tykkelse0.05 "
Bredde34 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7785
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)86.87
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8302416015

Produktvarianter

ProduktModellFinishmaskinvareHøydeMaterialePris
ROCKWOOD K1050 8 X 34 US32D316 Dørbeskyttelsesplate 8h x 34w Rustfritt stål | AF9JWB 2RFW3 K1050 8 X 34 US32D316Kjedelig 316Inkludert8"Rustfritt stål1 336 NOK
ROCKWOOD K1050 12 X 34 US28 Dørbeskyttelsesplate 12h x 34w Aluminium | AF9JWD 2RFZ2 K1050 12 X 34 US28DullInkludert12 "Aluminum906NOK
ROCKWOOD K1050 8 x 34.3 Dørbeskyttelsesplate 8hx34w | AG7DXD 5U652 K1050 8 x 34.3BrightIkke Inkludert8"Messing2 664 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROCKWOOD K1050 10 X 34 US28 Dørbeskyttelsesplate 10h x 34w Aluminium
874NOK / enhet