Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROCKWOOD 95R.26D Innfelt trekkhåndtaksklemmer / fester | AC9LYM 3HJC4

ROCKWOOD 95R.26D Innfelt trekkhåndtak Clips/fester

På lager
Vare: AC9LYM Modell: 95R.26DKryssreferanse: 3HJC4
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
701NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt trekkhåndtak
FARGESølv
Utskjæringshøyde2-3 / 4 "
Utskjæringsbredde1-11 / 16 "
FinishSatin Chrome
Greplengde2-3 / 4 "
maskinvareInkludert
Last klassifisert (J / N)N
MaterialeStøpt messing
MonteringstypeKlips / fester
Total lengde3.5 "
Tykke tykkelse7 / 8 "
Projeksjon1"
Skruestørrelse# 8 x 7/8 SMS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8302419015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkruestørrelseFARGEFinishLast klassifisert (J / N)MaterialeTotal lengdeSamlet breddeProjeksjonPris
ROCKWOOD 94.32D Innfelte trekkhåndtaksklemmer / fester | AC9LYG 3HJA8 94.32D# 8 x 3/4 SMSSølvSatinNAluminium / messing / bronse / rustfritt stål5"3.5 "1"413NOK
ROCKWOOD 94.3 Innfelte trekkhåndtaksklemmer / fester | AC9LYJ 3HJC1 94.3# 8 x 3/4 SMSMessingPolert messingNAluminium / messing / bronse / rustfritt stål5"3.5 "1"2 738 NOK
ROCKWOOD 94.32DMS Innfelt trekkhåndtaksklemmer / fester | AC9LYK 3HJC2 94.32 DMS# 8 x 3/4 SMSSølvSatinNAluminium / messing / bronse / rustfritt stål5"3.5 "1"778NOK
ROCKWOOD 94.10 Innfelte trekkhåndtaksklemmer / fester | AC9LYL 3HJC3 94.10# 8 x 3/4 SMSBronseBronseNAluminium / messing / bronse / rustfritt stål5"3.5 "1"2 738 NOK
ROCKWOOD 95R.3 Innfelte trekkhåndtaksklemmer / fester | AC9LYN 3HJC5 95R.3# 8 x 7/8 SMSMessingPolert messingNStøpt messing3.5 "-1"774NOK
ROCKWOOD 870.32D Innfelt trekkhåndtaksklemmer / fester | AC9MAX 3HJJ6 870.32D# 4 x 5/8 OH WSSølvSatinNeiMessing / rustfritt stål3-9 / 16 "1.375 "3-9 / 16 "69NOK
ROCKWOOD 860.32D Innfelte trekkhåndtaksklemmer / fester | AC9MAY 3HJJ7 860.32D# 4 x 5/8 OH WSSølvSatinNMessing / rustfritt stål2.5 "2.5 "2.5 "140NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROCKWOOD 95R.26D Innfelt trekkhåndtak Clips/fester
701NOK / enhet