Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROCKWOOD 582-8.26D Surface Bolt Satin Chrome | AC9LZC 3HJD9

ROCKWOOD 582-8.26D Surface Bolt Satin Chrome

På lager
Vare: AC9LZC Modell: 582-8.26DKryssref: 3HJD9
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
1 701 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverflatebolt
Bolthode Dia.3 / 4 "
Boltlengde8"
FinishSatin Chrome
maskinvareInkludert
Høyde8"
MaterialeRustfritt stål
Kaststørrelse1-1 / 8 "
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)21.34
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8302419015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
ROCKWOOD 580-8.26D Surface Bolt Satin Chrome | AC9LZB 3HJD8 580-8.26DStål / rustfritt stål482NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROCKWOOD 582-8.26D Surface Bolt Satin Chrome
1 701 NOK / enhet