Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROCKWOOD 477.26D Hook-style Door Holder 2-1 / 4in Satin Chrome | AC9LWV 3HHT7

ROCKWOOD 477.26D Dørholder i krokstil 2-1/4in satengkrom

På lager
Vare: AC9LWV Modell: 477.26DKryssref: 3HHT7
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
549NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrok-stil dørholder
Base Dia.2.25 "
FARGESølv
FinishSatin Chrome
maskinvareInkludert
Høyde1.75 "
MaterialeStøpt messing
MonteringstypeVeggfeste
Projeksjon3.75 "
TipsmaterialePlast
Bredde1 3 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8302419015
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBase Dia.FARGEFinishHøydeMonteringstypeBreddePris
ROCKWOOD 477.3 Hook-style Door Holder 2-1 / 4in Polished Messing | AC9LWT 3HHT5 477.32.25 "GullPolert messing1.75 "Veggfeste1 3 / 32 "784NOK
ROCKWOOD 477.10 Hook-style Door Holder 2-1 / 4in Satin Bronze | AC9LWU 3HHT6 477.102.25 "GullSatengbronse1.75 "Veggfeste1 3 / 32 "675NOK
ROCKWOOD 473.3 Hook-style Door Holder 2-1 / 2 inch Polished Messing | AC9LWW 3HHT8 473.32.5 "GullPolert messing3.75 "Gulvmontering1.75 "962NOK
ROCKWOOD 473.10 Hook-style Door Holder 2-1 / 2 inch Satin Bronze | AC9LWX 3HHT9 473.102.5 "GullSatengbronse3.75 "Gulvmontering1.75 "757NOK
ROCKWOOD 473.26D Hook-style Door Holder 2-1 / 2 inch Satin Chrome | AC9LWY 3HHU1 473.26D2.5 "SølvSatin Chrome3.75 "Gulvmontering1.75 "577NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROCKWOOD 477.26D Dørholder i krokstil 2-1/4in satengkrom
549NOK / enhet