Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RIZON T2812 Trimsett for badekar og dusj, Moen, Rizon Posi-Temp T2812, 2.5 gpm fast dusjhodestrømningshastighet | CT9CAA 494L81

RIZON T2812 Tub and Shower Trim Kit, Moen, Rizon Posi-Temp T2812, 2.5 gpm Fixed Showerhead Flow Rate

På lager
Vare: CT9CAA Modell: T2812Kryssreferanse: 494L81

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 360 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDusjpyntesett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
RIZON T2812NH dusjutstyr, Moen, Rizon Posi-Temp T2812, 5/8 tommers Ips dusjtilkobling | CT9BZR 494L84 T2812NH1 820 NOK
RIZON T2812EP Trimsett for badekar og dusj, Moen, Rizon Posi-Temp T2812, 1.75 gpm fast dusjhodestrømningshastighet | CT9BZZ 494M02 T2812EP2 322 NOK
RIZON T2812BN Trimsett for badekar og dusj, Moen, Rizon Posi-Temp T2812, 2.5 gpm fast dusjhodestrømningshastighet | CT9CAB 494L82 T2812BN3 013 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIZON T2812 Tub and Shower Trim Kit, Moen, Rizon Posi-Temp T2812, 2.5 gpm Fixed Showerhead Flow Rate
2 360 NOK / enhet