Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RIXSON 994-A3 justerbar veggmagnetisk døråpning | AD6VRT 4AZR3

RIXSON 994-A3 Justerbar veggmagnetisk dørutløser

På lager
Vare: AD6VRT Modell: 994-A3Kryssref: 4AZR3

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
4 582 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTri Volt elektromagnetisk dørholder
Forsterkerforbruk @ 12V0.04
Forsterkerforbruk @ 24V0.02
FinishSprøytet aluminium
Holdekraft (Lb.)50-55
Inngangsspenning120VAC, 24VAC / DC, 12VDC
MaterialeAluminum
ÅpningshandlingElektromagnetisk frigjøring
Krav kreves0.2A @ 120 VAC, 0.2A @ 24 VAC/DC
Projeksjon fra veggen3-3 / 4 tommer
typenVeggfeste, innfelt, justerbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8505908000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Armaturdybde (in.) (1-5 / 8)
    • Armaturlengde (in.) (4-5 / 8)
    • Armaturbredde (in.) (2-3 / 4)
    • Total projeksjon (in.) (4-1 / 8)

Produktvarianter

ProduktModellKrav krevestypenPris
RIXSON 981-A3 Tri volt spole magnetisk dørutløser B til B | AD6VRY 4AZR8 981-A30.08 A @ 12VDC, 0.08A @ 24VAC / DC, 0.08A @ 120VACGulvmontering, Back to Back Door10 177 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIXSON 994-A3 Justerbar veggmagnetisk dørutløser
4 582 NOK / enhet